Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 110V, blau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 110V, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BC501AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209943247

Sonepar Artikelnummer

120383234

Hersteller Artikelnummer

3SU14011BC501AA0

Hersteller Typ

3SU1401-1BC50-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14011BC501AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.009 kg

    LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V

    Das LED-Modul SIRIUS ACT sorgt für eine brillante Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT mit energieeffizienter LED-Technologie.

    Technische Details:

    • Beleuchtung durch energieeffiziente LED-Technologie
    • Schraubanschluss für einfache Installation
    • Robust und für den Außeneinsatz geeignet
    • Hohe Schutzart für industriellen Gebrauch
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Verfügbare Varianten in mehreren Farben und Spannungsvarianten

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches Montagekonzept, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation für eine einfache Handhabung
    • 100%iger Verdrehschutz und nutfreie Montagebohrungen für mehr Flexibilität

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie