Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 110V, blau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 110V, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BC503AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209943292

Sonepar Artikelnummer

120585154

Hersteller Artikelnummer

3SU14011BC503AA0

Hersteller Typ

3SU1401-1BC50-3AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14011BC503AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.012 kg

    LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V, blau

    Das LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte bietet brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.

    Technische Details:

    • Spannungsversorgung: AC 110 V
    • Farbausführung: Blau
    • Montage: Frontplattenbefestigung mit Federzuganschluss
    • Schutzart: Hohe Schutzart geeignet für den Außeneinsatz
    • Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Reinigung: Hochdruckstrahlbeständig
    • Montagebohrungen: Nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Montage mit einem innovativen Aufschnappkonzept ohne Spezialwerkzeug
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Erhöhte Flexibilität bei der Nutzung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und 3D-Daten
    • Vielfältige Ausführungen in mehreren Farben und Spannungsvarianten erhältlich

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie