Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 110V, blau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 110V, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BC501AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209943346

Sonepar Artikelnummer

120585201

Hersteller Artikelnummer

3SU14012BC501AA0

Hersteller Typ

3SU1401-2BC50-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14012BC501AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.008 kg

    Led-modul mit integrierter led ac 110 v, blau, schraubanschluss, für bodenbefestigung

    LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.

    Technische Details:

    • Integrierte LED: AC 110 V, blau
    • Montage: Schraubanschluss für Bodenbefestigung
    • Design: Robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
    • Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
    • Montage: Innovatives Aufschnappkonzept, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
    • Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Produktvarianten: Mehrere Farben und Spannungsvarianten verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Energieeffizienz: Hohe Leuchtkraft mit geringer Energieaufnahme
    • Einfachheit: Schnelle Montage ohne Spezialwerkzeug
    • Flexibilität: Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Robustheit: Geeignet für den Außeneinsatz und für Hochdruckreinigung
    • Online-Konfigurator: Komfortable Unterstützung bei Auswahl und Bestellung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie