Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 110V, blau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 110V, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BC503AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209943391

Sonepar Artikelnummer

120585202

Hersteller Artikelnummer

3SU14012BC503AA0

Hersteller Typ

3SU1401-2BC50-3AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14012BC503AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.009 kg

    LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V

    LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: AC 110 V
    • Farbe: Blau
    • Anschluss: Federzuganschluss
    • Montageart: Bodenbefestigung
    • Schutzart: Hohe Schutzart, industrietauglich
    • Kompatibilität: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Aufbau: Robustes Echtmetall und hochwertige Kunststoffe
    • Montage: Innovatives Aufschnappkonzept, kein Spezialwerkzeug erforderlich
    • Reinigungsmöglichkeit: Hochdruckstrahl geeignet

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches Handling: Komfortable Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug.
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen durch moderne Anschlussoptionen.
    • Flexible Gestaltungsmöglichkeiten durch mehrere Farb- und Spannungsvarianten.
    • Umfangreiche Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung.
    • Verlässlicher Betrieb dank hoher Schutzart gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie