Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 110V, gelb

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 110V, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BC301AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209943216

Sonepar Artikelnummer

120383232

Hersteller Artikelnummer

3SU14011BC301AA0

Hersteller Typ

3SU1401-1BC30-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14011BC301AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

gelb

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.007 kg

    LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V

    Das LED-Modul SIRIUS ACT bietet eine brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte.

    Technische Details:

    • Farbe: Gelb
    • Spannungsversorgung: AC 110 V
    • Montage: Schraubanschluss, Frontplattenbefestigung
    • Schutzart: Hohe Schutzart, industrialtauglich
    • Besonderheiten: 100%iger Verdrehschutz, keine Spezialwerkzeuge nötig
    • Konnektivität: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Optionen: Mehrere Farben, verschiedene Spannungsvarianten und Anschlussarten

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und schnelle Montage mit nur einer Hand
    • Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
    • Flexibilität durch unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten
    • Robuste Bauweise ermöglicht Reinigung mit Hochdruckstrahl
    • Umfangreiche Dokumentation für unterstützende Informationen
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie