Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 110V, gelb

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 110V, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BC303AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209943261

Sonepar Artikelnummer

120585152

Hersteller Artikelnummer

3SU14011BC303AA0

Hersteller Typ

3SU1401-1BC30-3AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14011BC303AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Farbe des Leuchtmittels:

gelb

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.009 kg

    LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V, gelb

    Das LED-Modul SIRIUS ACT ermöglicht eine brillante Beleuchtung für Befehls- und Meldegeräte dank energieeffizienter LED-Technologie.

    Technische Details:

    • Spannung: AC 110 V
    • Farbe: Gelb
    • Anschluss: Federzuganschluss
    • Befestigung: Frontplattenbefestigung
    • Schutzart: Hoch, für industriellen und Außeneinsatz geeignet
    • Integration: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Montage: Innovatives Aufschnappkonzept, werkzeuglos
    • Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschluss- und Montagearten
    • Einfache Montage mit nur einer Hand
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
    • Vielfältige Ausführungen in mehreren Farben und Spannungsvarianten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie