Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 110V, gelb

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 110V, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BC301AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209943315

Sonepar Artikelnummer

120585197

Hersteller Artikelnummer

3SU14012BC301AA0

Hersteller Typ

3SU1401-2BC30-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14012BC301AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

gelb

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.010 kg

    Led-modul mit integrierter led ac 110 v, gelb, schraubanschluss, für bodenbefestigung

    Das LED-Modul SIRIUS ACT sorgt für brillante Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte mit dank energieeffizienter LED-Technologie.

    Technische Details:

    • Spannungsversorgung: AC 110 V
    • Farbe: Gelb
    • Schraubanschluss
    • Montageart: Bodenbefestigung
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Hohe Schutzart für industriellen und Außeneinsatz
    • Verfügbare Anschlussoptionen: PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
    • Robuste Bauweise ermöglicht Reinigung mit Hochdruckstrahl
    • Minimierter Verdrahtungsaufwand und reduzierte Fehlerquellen
    • Grafischer Online-Konfigurator zur einfachen Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie