Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 110V, gelb

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 110V, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BC303AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209943360

Sonepar Artikelnummer

120585198

Hersteller Artikelnummer

3SU14012BC303AA0

Hersteller Typ

3SU1401-2BC30-3AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14012BC303AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Farbe des Leuchtmittels:

gelb

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.009 kg

    Led-modul mit integrierter led ac 110 v, gelb, federzuganschluss, für bodenbefestigung

    LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.

    Technische Details:

    • Leistung: integrierte LED, AC 110 V
    • Farbe: gelb
    • Montage: Bodenbefestigung
    • Schutzart: hohe industrielle Schutzart für den Außeneinsatz
    • Verdrahtung: Standard und alternative Schnittstellen wie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Montagekonzept: innovatives Aufschnappkonzept für einfache Installation
    • Zubehör: umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
    • Ausführungen: mehrere Farben, verschiedene Spannungsvarianten, verschiedene Anschluss- bzw. Montagearten

    Kunden Vorteile:

    • Einfachere Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
    • 100%iger Verdrehschutz sorgt für sichere Installation
    • Robuste Geräte bieten zuverlässigen Betrieb selbst unter extremen Bedingungen
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei der Auswahl und Bestellung
    • Flexible Einsatzmöglichkeiten durch vielfältige Anschluss- und Montagearten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie