Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 110V, grün

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 110V, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BC401AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209943230

Sonepar Artikelnummer

120383233

Hersteller Artikelnummer

3SU14011BC401AA0

Hersteller Typ

3SU1401-1BC40-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14011BC401AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

grün

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.010 kg

    LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V, grün, Schraubanschluss

    Das LED-Modul SIRIUS ACT dient zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.

    Technische Details:

    • Marke: SIRIUS ACT
    • Spannung: AC 110 V
    • Farbe: grün
    • Montage: Frontplattenbefestigung, Schraubanschluss
    • Schutzart: Hoch, industrietauglich für Außeneinsatz
    • Kabellose Montage durch innovatives Aufschnappkonzept
    • Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
    • 100%iger Verdrehschutz für einfache Installation
    • Robustheit: Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
    • Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
    • Vielseitige Liefermöglichkeiten: mehrere Farben und verschiedene Spannungsvarianten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie