Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 110V, grün

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 110V, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BC403AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209943285

Sonepar Artikelnummer

120585153

Hersteller Artikelnummer

3SU14011BC403AA0

Hersteller Typ

3SU1401-1BC40-3AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14011BC403AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Farbe des Leuchtmittels:

grün

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.009 kg

    Led-modul mit integrierter led ac 110 v, grün, federzuganschluss, für frontplattenbefestigung

    Das LED-Modul SIRIUS ACT bietet eine brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte.

    Technische Details:

    • Beleuchtung: Grünes LED-Modul
    • Spannung: AC 110 V
    • Montage: Federzuganschluss für Frontplattenbefestigung
    • Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
    • Verbindungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Montagekonzept: Innovatives Aufschnappkonzept ohne Spezialwerkzeug
    • Reinigung: Geeignet für Hochdruckstrahlreinigung
    • Verfügbarkeit: Verschiedene Farben, Spannungsvarianten, Anschluss- und Montagearten

    Kunden benefits:

    • Vereinfachte Montage mit nur einer Hand
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Erhöhter Komfort durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
    • Robuste Bauweise für den Außeneinsatz und langlebige Nutzung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar für einfache Handhabung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie