Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 110V, grün

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 110V, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BC401AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209943339

Sonepar Artikelnummer

120585199

Hersteller Artikelnummer

3SU14012BC401AA0

Hersteller Typ

3SU1401-2BC40-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14012BC401AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

grün

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.010 kg

    LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V, grün, Schraubanschluss, für Bodenbefestigung

    Das LED-Modul SIRIUS ACT ist für die Beleuchtung von Befehls- und Meldegeräten konzipiert und bietet eine brillante Leuchtkraft durch energieeffiziente LED-Technologie.

    Technische Details:

    • Spannung: AC 110 V
    • Montagemöglichkeiten: Bodenbefestigung
    • Schutzart: hoch, industriegerecht
    • Montagebohrungen: nutfreie Löcher
    • Dichtheit: gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
    • Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Innovative Montage: Aufschnappkonzept ohne Spezialwerkzeug

    Kunden Vorteile:

    • Minimierung des Verdrahtungsaufwands und Fehlerquellen
    • Einfache Montage mit nur einer Hand
    • Robust und für den Außeneinsatz geeignet
    • Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar
    • Mehrere Farben und Spannungsvarianten lieferbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie