Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 110V, grün

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 110V, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BC403AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209943384

Sonepar Artikelnummer

120585200

Hersteller Artikelnummer

3SU14012BC403AA0

Hersteller Typ

3SU1401-2BC40-3AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14012BC403AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Farbe des Leuchtmittels:

grün

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.018 kg

    LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V

    Das LED-Modul SIRIUS ACT sorgt für brillante Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte dank energieeffizienter LED-Technologie.

    Technische Details:

    • Farbe: grün
    • Spannung: AC 110 V
    • Federzuganschluss für einfache Verdrahtung
    • Hochdruckstrahlreinigung möglich
    • Integrierter 100%iger Verdrehschutz
    • Verfügbar mit verschiedenen Farben und Spannungsvarianten
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface und IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug erforderlich.
    • Industrietauglich und geeignet für den Außeneinsatz.
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung.
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm).

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie