Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 110V, rot

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 110V, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BC201AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209943223

Sonepar Artikelnummer

120383231

Hersteller Artikelnummer

3SU14011BC201AA0

Hersteller Typ

3SU1401-1BC20-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14011BC201AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.009 kg

    Led-modul mit integrierter led ac 110 v, rot, schraubanschluss

    Das LED-Modul SIRIUS ACT bietet eine brillante Leuchtkraft zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte mit energieeffizienter LED-Technologie.

    Technische Details:

    • Spannung: AC 110 V
    • Farbe: Rot
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • Montage: Für Frontplattenbefestigung geeignet
    • Schutzart: Hohe Schutzart für industrietaugliche Nutzung
    • Integrationsmöglichkeiten: Anschluss über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Montagebohrungen: Nur nutfreie Löcher erforderlich
    • Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches Montagekonzept ermöglicht Installation mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug.
    • 100%iger Verdrehschutz sorgt für zuverlässige Montage.
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands minimiert Fehlerquellen.
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung.
    • Umfangreiche Dokumentation bietet Unterstützung bei der Nutzung.
    • Vielfältige Ausführungen und Anpassungsmöglichkeiten verfügbar.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie