Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 110V, rot

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 110V, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BC203AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209943278

Sonepar Artikelnummer

120585151

Hersteller Artikelnummer

3SU14011BC203AA0

Hersteller Typ

3SU1401-1BC20-3AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14011BC203AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.008 kg

    LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V

    Das LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT bietet brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.

    Technische Details:

    • Farbe: rot
    • Spannung: AC 110 V
    • Federzuganschluss für Frontplattenbefestigung
    • Industrietauglich mit hoher Schutzart
    • Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
    • Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben und verschiedene Spannungsvarianten

    Kundenbenefiten:

    • Einfach zu montieren ohne Spezialwerkzeug, nur eine Hand erforderlich
    • 100%iger Verdrehschutz für sichere Installation
    • Robuste Geräte, die selbst im Außeneinsatz zuverlässig arbeiten
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Grafischer Online-Konfigurator für komfortable Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie