Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 110V, rot

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 110V, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BC201AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209943322

Sonepar Artikelnummer

120585195

Hersteller Artikelnummer

3SU14012BC201AA0

Hersteller Typ

3SU1401-2BC20-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14012BC201AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.010 kg

    LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V, rot, Schraubanschluss, für Bodenbefestigung

    Das LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT bietet brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.

    Technische Details:

    • Spannung: AC 110 V
    • Farbe: Rot
    • Montagetyp: Schraubanschluss
    • Schutzart: Hoch (industrietauglich, für Außeneinsatz)
    • Kabellose Montage ohne Spezialwerkzeug
    • Kompatibilität: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, verschiedene Spannungsvarianten, unterschiedliche Anschlussarten

    Kunden Vorteile:

    • Einfachere Montage durch innovatives Aufschnappkonzept mit 100%igem Verdrehschutz
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
    • Leichte Reinigung mit Hochdruckstrahl aufgrund robuster Bauweise
    • Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung über grafischen Online-Konfigurator
    • Performance in Action beim Befehlen und Melden

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie