Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 110V, rot

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 110V, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BC203AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209943377

Sonepar Artikelnummer

120585196

Hersteller Artikelnummer

3SU14012BC203AA0

Hersteller Typ

3SU1401-2BC20-3AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14012BC203AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.021 kg

    Led-modul mit integrierter led ac 110 v, rot, federzuganschluss, für bodenbefestigung

    Das LED-Modul SIRIUS ACT bietet brilliante Leuchtkraft durch energieeffiziente LED-Technologie und vereinfacht die Bedienung von Befehls- und Meldegeräten.

    Technische Details:

    • Integrierte LED mit AC 110 V
    • Farbe: rot
    • Federzuganschluss
    • Geeignet für Bodenbefestigung
    • Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
    • Kompatibilität mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Einfaches Aufschnappkonzept für eine Handmontage
    • Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, Spannungsvarianten und Montagearten

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
    • Innovatives Design aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
    • Einfach zu reinigen; hochdruckstrahlgeeignet
    • Grafischer Online-Konfigurator zur komfortablen Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation für einfache Handhabung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie