Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 110V, weiß

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 110V, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BC601AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209943254

Sonepar Artikelnummer

120383235

Hersteller Artikelnummer

3SU14011BC601AA0

Hersteller Typ

3SU1401-1BC60-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14011BC601AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.010 kg

    LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V

    Das LED-Modul SIRIUS ACT bietet brilliante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie zur Beleuchtung von Befehls- und Meldegeräten.

    Technische Details:

    • Spannung: AC 110 V
    • Farbe: Weiß
    • Befestigungsart: Schraubanschluss für Frontplattenbefestigung
    • Hochdruckstrahlreinigung möglich
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, verschiedene Spannungsvarianten
    • Unterstützung von PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Nutzen:

    • Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
    • Robuste Geräte für den Außeneinsatz geeignet
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Hohe Flexibilität bei der Geräteeinbindung
    • Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie