Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 110V, weiß

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 110V, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BC603AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209943308

Sonepar Artikelnummer

120585155

Hersteller Artikelnummer

3SU14011BC603AA0

Hersteller Typ

3SU1401-1BC60-3AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14011BC603AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.009 kg

    Led-modul mit integrierter led ac 110 v, weiß, federzuganschluss, für frontplattenbefestigung

    Das LED-Modul SIRIUS ACT bietet brillante Leuchtkraft für Befehls- und Meldegeräte mit energieeffizienter LED-Technologie.

    Technische Details:

    • Integrierte LED bei AC 110 V
    • Federzuganschluss für einfache Installation
    • Hochdruckreiniger-fähig für Reinigung
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface und IO-Link
    • Erhältlich in mehreren Farben und Spannungsvarianten

    Kunden nutzen:

    • Einfacher Einbau ohne Spezialwerkzeug erforderlich
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Hohe Flexibilität in der Montage und Nutzung
    • Robustheit und industrielle Tauglichkeit für den Außeneinsatz
    • Umfangreiche Dokumentation und grafischer Online-Konfigurator unterstützen die Auswahl

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie