Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 230V, amber

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 230V, amber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BF001AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209944084

Sonepar Artikelnummer

120412264

Hersteller Artikelnummer

3SU14012BF001AA0

Hersteller Typ

3SU1401-2BF00-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14012BF001AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.010 kg

    LED-Modul mit integrierter LED AC 230 V

    Das LED-Modul SIRIUS ACT bietet brillante Leuchtkraft für Befehls- und Meldegeräte durch energieeffiziente LED-Technologie.

    Technische Details:

    • Schraubanschluss für Bodenbefestigung
    • Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
    • Integration von PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
    • Verfügbar in mehreren Farben und Spannungsvarianten
    • Robuste Materialien: Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Einfache Handmontage ohne Spezialwerkzeuge
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch hohe Schutzart
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
    • Umfassende Dokumentation für einfache Integration und Nutzung
    • Perfekt für Befehlen und Melden mit hoher Leistung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie