Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 230V, amber

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 230V, amber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BF001AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209944183

Sonepar Artikelnummer

120585156

Hersteller Artikelnummer

3SU14011BF001AA0

Hersteller Typ

3SU1401-1BF00-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14011BF001AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.010 kg

    LED-Modul mit integrierter LED AC 230 V

    Das LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte bietet brilliante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.

    Technische Details:

    • Spannung: AC 230 V
    • Farbe: amber
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • Montage: Frontplattenbefestigung
    • Schutzart: Hochgradig industrietauglich
    • Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
    • Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Vereinfachte Montage mit nur einer Hand, ohne Spezialwerkzeug.
    • Individuelle Anpassungsmöglichkeiten durch mehrere Farben und Spannungsvarianten.
    • Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung.
    • Umfangreiche Dokumentation für einfache Installation und Nutzung.
    • Minimierung von Fehlerquellen und erhöhung der Flexibilität durch reduzierte Verdrahtung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie