Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 230V, amber

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 230V, amber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BF003AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209944190

Sonepar Artikelnummer

120585157

Hersteller Artikelnummer

3SU14011BF003AA0

Hersteller Typ

3SU1401-1BF00-3AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14011BF003AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.009 kg

    Led-modul mit integrierter led ac 230 v, amber, federzuganschluss, für frontplattenbefestigung

    Das LED-Modul SIRIUS ACT bietet brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie und vereinfacht die Montage durch ein innovatives Aufschnappkonzept.

    Technische Details:

    • Spannung: AC 230 V
    • Farbe: Amber
    • Montageart: Frontplattenbefestigung
    • Anschluss: Federzuganschluss
    • Schutzart: Hohe Schutzart, industrietauglich
    • Kompatibilität: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Dokumentation: Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches Montieren ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept.
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen durch alternative Anschlussmöglichkeiten.
    • Robuste Geräte, die sogar Hochdruckreinigung und aggressive Umgebungen widerstehen können.
    • Flexibilität durch verschiedene Farben und Spannungsvarianten.
    • Kostenlose Unterstützung über den grafischen Online-Konfigurator zur einfachen Auswahl und Bestellung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie