Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 230V, amber

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 230V, amber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BF003AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209944091

Sonepar Artikelnummer

120585205

Hersteller Artikelnummer

3SU14012BF003AA0

Hersteller Typ

3SU1401-2BF00-3AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14012BF003AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.018 kg

    Led-modul mit integrierter led ac 230 v, amber, federzuganschluss, für bodenbefestigung

    Das LED-Modul SIRIUS ACT bietet brillante Leuchtkraft durch energieeffiziente LED-Technologie und ist für die Beleuchtung von Befehls- und Meldegeräten konzipiert.

    Technische Details:

    • Integration von LED AC 230 V
    • Farbe: Amber
    • Federzuganschluss für einfache Montage
    • Hohe Schutzart – geeignet für den Außeneinsatz
    • 100%iger Verdrehschutz
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden nutzene:

    • Einfach montage dank innovativem Aufschnappkonzept mit nur einer Hand
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Robuste Bauweise ermöglicht Hochdruckreinigung
    • Flexibilität durch verschiedene Spezifikationen und Ausführungen
    • Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für die Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie