Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 230V, blau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 230V, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BF501AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209943445

Sonepar Artikelnummer

120383236

Hersteller Artikelnummer

3SU14011BF501AA0

Hersteller Typ

3SU1401-1BF50-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14011BF501AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.010 kg

    LED-Modul

    Das LED-Modul SIRIUS ACT bietet eine brillante Beleuchtung für Befehls- und Meldegeräte dank energieeffizienter LED-Technologie.

    Technische Details:

    • Spannung: AC 230 V
    • Farbe: blau
    • Montage: Schraubanschluss für Frontplattenbefestigung
    • Integration: 100%iger Verdrehschutz
    • Schutzart: hohe Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
    • Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, verschiedene Spannungsvarianten, verschiedene Anschluss- bzw. Montagearten

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und schnelle Montage ohne Spezialwerkzeug
    • Robuste Geräte, die gegen Staub, Öle und aggressive Laugen resistent sind
    • Minimierung von Fehlerquellen und Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
    • Grafischer Online-Konfigurator für eine einfache Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie