Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 230V, blau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 230V, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BF503AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209943896

Sonepar Artikelnummer

120384678

Hersteller Artikelnummer

3SU14011BF503AA0

Hersteller Typ

3SU1401-1BF50-3AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14011BF503AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.009 kg

    LED-Modul mit integrierter LED AC 230 V

    Das LED-Modul SIRIUS ACT sorgt für eine brillante Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte und bietet eine energieeffiziente LED-Technologie.

    Technische Details:

    • Farbe: Blau
    • Spannung: AC 230 V
    • Federzuganschluss für einfache Montage
    • 100% Verdrehschutz integriert
    • Hohe Schutzart für industrielle und Außeneinsätze
    • Geeignet für Hochdruckreinigung
    • Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, verschiedene Spannungsvarianten, Anschluss- und Montagearten

    Kunden Nutzen:

    • Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug.
    • Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen durch flexible Anschlussmöglichkeiten.
    • Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator.
    • Robuste Bauweise, die selbst unter extremen Bedingungen zuverlässig funktioniert.
    • Modernes Design aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie