Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 230V, blau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 230V, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BF501AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209943964

Sonepar Artikelnummer

120384687

Hersteller Artikelnummer

3SU14012BF501AA0

Hersteller Typ

3SU1401-2BF50-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14012BF501AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.009 kg

    LED-Modul mit integrierter LED AC 230 V, blau, Schraubanschluss, für Bodenbefestigung

    Das LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT bietet brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.

    Technische Details:

    • Leistungsaufnahme: AC 230 V
    • Farbe: Blau
    • Schraubanschluss
    • Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
    • Hohe Schutzart, industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface und IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Minimierung des Verdrahtungsaufwands und der Fehlerquellen
    • Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung
    • Komfortable Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
    • Verfügbare Ausführungen in mehreren Farben und unterschiedlichen Spannungsvarianten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie