Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 230V, blau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 230V, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BF503AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209944015

Sonepar Artikelnummer

120384694

Hersteller Artikelnummer

3SU14012BF503AA0

Hersteller Typ

3SU1401-2BF50-3AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14012BF503AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.018 kg

    LED-Modul mit integrierter LED AC 230 V

    LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.

    Technische Details:

    • Typ: LED-Modul SIRIUS ACT
    • Betriebsspannung: AC 230 V
    • Farbe: Blau
    • Anschluss: Federzuganschluss
    • Befestigungsart: Bodenbefestigung
    • Schutzart: Hohe Schutzart, industrietauglich
    • Montage: Einfach mit nur einer Hand, kein Spezialwerkzeug erforderlich
    • Zusätzliche Anbindungsmöglichkeiten: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Energieeffizient: Brillante Leuchtkraft mit weniger Energieverbrauch.
    • Vereinfachte Montage: Nutfreie Löcher genügen, 100%iger Verdrehschutz integriert.
    • Robuste Bauweise: Geeignet für den Außeneinsatz und Reinigung mit Hochdruckstrahl.
    • Flexible Geräteanbindung: Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
    • Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung.
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten).

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie