Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 230V, gelb

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 230V, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BF301AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209943414

Sonepar Artikelnummer

120378949

Hersteller Artikelnummer

3SU14011BF301AA0

Hersteller Typ

3SU1401-1BF30-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14011BF301AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

gelb

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.010 kg

    LED-Modul mit integrierter LED AC 230 V

    Das LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte bietet brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.

    Technische Details:

    • Spannung: AC 230 V
    • Farbe: gelb
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • Montage: Frontplattenbefestigung
    • Robuste Bauweise aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
    • Schutzart: hohe Schutzart, industrietauglich
    • Kompatibilität: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand ohne Spezialwerkzeug

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
    • Geeignet für den Außeneinsatz und Reinigung mit Hochdruckstrahl
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
    • Grafischer Online-Konfigurator zur einfachen Auswahl und Bestellung
    • Lieferbare Ausführungen in mehreren Farben und verschiedenen Montagearten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie