Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 230V, gelb

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 230V, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BF303AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209943582

Sonepar Artikelnummer

120384676

Hersteller Artikelnummer

3SU14011BF303AA0

Hersteller Typ

3SU1401-1BF30-3AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14011BF303AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Farbe des Leuchtmittels:

gelb

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.009 kg

    Led-modul mit integrierter led ac 230 v, gelb, federzuganschluss, für frontplattenbefestigung

    Das LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT bietet brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.

    Technische Details:

    • Spannung: AC 230 V
    • Farbe: Gelb
    • Montage: Federzuganschluss für Frontplattenbefestigung
    • Robuste Bauweise aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
    • Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
    • Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Montagekonzept: Innovative Aufschnappmontage ohne Spezialwerkzeug

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Montagesprozess
    • 100%iger Verdrehschutz für sichere Installation
    • Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
    • Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
    • Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie