Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 230V, gelb

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 230V, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BF301AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209943933

Sonepar Artikelnummer

120384685

Hersteller Artikelnummer

3SU14012BF301AA0

Hersteller Typ

3SU1401-2BF30-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14012BF301AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

gelb

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.018 kg

    LED-Modul mit integrierter LED AC 230 V

    Das LED-Modul SIRIUS ACT sorgt für eine brillante Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte dank energieeffizienter LED-Technologie.

    Technische Details:

    • Spannung: AC 230 V
    • Farbe: gelb
    • Schnellmontage durch Aufschnappkonzept
    • Hochdruckreinigung möglich
    • Vollständiger Verdrehschutz integriert
    • Hohe Schutzart für den industriellen Einsatz
    • Anschluss über Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Montageprozess ohne Spezialwerkzeug
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Flexibilität durch verschiedene Anschluss- und Montagevarianten
    • Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch Online-Konfigurator
    • Robustes Design für den Außeneinsatz

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie