Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 230V, gelb

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 230V, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BF303AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209943988

Sonepar Artikelnummer

120384686

Hersteller Artikelnummer

3SU14012BF303AA0

Hersteller Typ

3SU1401-2BF30-3AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14012BF303AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Farbe des Leuchtmittels:

gelb

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.018 kg

    LED-Modul

    LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.

    Technische Details:

    • Integrierte LED, AC 230 V
    • Gelbe Farbe
    • Federzuganschluss
    • Geeignet für Bodenbefestigung
    • Hohe Schutzart für industrielle Nutzung
    • Montage ohne Spezialwerkzeug mit nur einer Hand möglich
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
    • Anschlussmöglichkeiten: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Energieeffiziente LED-Technologie sorgt für hohe Leuchtkraft
    • Vielseitige Anschluss- und Montageoptionen reduzieren Verdrahtungsaufwand
    • Minimierte Fehlerquellen für zuverlässigen Betrieb
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei der Auswahl und Bestellung
    • Robust und für den Außeneinsatz geeignet

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie