Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 230V, grün

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 230V, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BF401AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209943438

Sonepar Artikelnummer

120378950

Hersteller Artikelnummer

3SU14011BF401AA0

Hersteller Typ

3SU1401-1BF40-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14011BF401AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

grün

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.009 kg

    LED-Modul mit integrierter LED AC 230 V

    Das LED-Modul SIRIUS ACT bietet brillante Leuchtkraft und einfache Montage für Befehls- und Meldegeräte.

    Technische Details:

    • Spannung: AC 230 V
    • Farbe: grün
    • Schraubanschluss
    • Montageart: Frontplattenbefestigung
    • Schutzart: Hoch, für industriellen und Außeneinsatz geeignet
    • Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100% Verdrehschutz
    • Erhältliche Ausführungen: mehrere Farben, verschiedene Spannungsvarianten

    Kunden Vorteile:

    • Energieeffiziente LED-Technologie für brillante Leuchtkraft
    • Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug
    • Minimierung des Verdrahtungsaufwands und Fehlerquellen
    • Online-Konfigurator für komfortable Auswahl und Bestellung
    • Umfassende Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
    • Industrietauglich und robust gegen Staub, Öle und aggressive Laugen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie