Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 230V, grün

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 230V, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BF401AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209943957

Sonepar Artikelnummer

120383253

Hersteller Artikelnummer

3SU14012BF401AA0

Hersteller Typ

3SU1401-2BF40-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14012BF401AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

grün

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.010 kg

    LED-Modul mit integrierter LED AC 230 V, grün, Schraubanschluss, für Bodenbefestigung

    Das LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte bietet brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.

    Technische Details:

    • 230 V AC, grün
    • Schraubanschluss
    • Innovatives Aufschnappkonzept für Montage ohne Spezialwerkzeug
    • 100% Verdrehschutz integriert
    • Hohe Schutzart, industrietauglich für den Außeneinsatz
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, verschiedene Spannungsvarianten, verschiedene Anschluss- bzw. Montagearten

    Kunden Vorteile:

    • Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
    • Ermöglicht mehr Flexibilität bei der Installation
    • Einfach zu montieren, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
    • Robust und widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
    • Kostenlose Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie