Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 230V, grün

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 230V, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BF403AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209943698

Sonepar Artikelnummer

120384677

Hersteller Artikelnummer

3SU14011BF403AA0

Hersteller Typ

3SU1401-1BF40-3AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14011BF403AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Farbe des Leuchtmittels:

grün

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.008 kg

    LED-Modul mit integrierter LED AC 230 V

    Das LED-Modul SIRIUS ACT bietet brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie und vereinfacht die Montage durch ein innovatives Aufschnappkonzept.

    Technische Details:

    • Farbe: Grün
    • Versorgungsspannung: AC 230 V
    • Montageart: Frontplattenbefestigung
    • Anschluss: Federzuganschluss
    • Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
    • Transport- und Lagerzertifikate: Weltweite Produkt-Zulassungen
    • Dokumentation: Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Einbau ohne Spezialwerkzeug benötigt
    • 100%iger Verdrehschutz integriert für zuverlässige Montage
    • Industrietauglich und geeignet für Außeneinsatz
    • Widerstandsfähig gegen Staub, Öl und aggressive Laugen
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch flexible Anschlussmöglichkeiten (PROFINET, AS-Interface, IO-Link)
    • Grafischer Online-Konfigurator zur komfortablen Auswahl und Bestellung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie