Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 230V, grün

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 230V, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BF403AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209944008

Sonepar Artikelnummer

120384693

Hersteller Artikelnummer

3SU14012BF403AA0

Hersteller Typ

3SU1401-2BF40-3AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14012BF403AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Farbe des Leuchtmittels:

grün

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.010 kg

    LED-Modul mit integrierter LED AC 230 V, grün, Federzuganschluss, für Bodenbefestigung

    Das LED-Modul SIRIUS ACT dient zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.

    Technische Details:

    • Leuchtfarbe: Grün
    • Spannung: AC 230 V
    • Anschluss: Federzuganschluss
    • Montage: Bodenbefestigung
    • Schutzart: Hohe Schutzart für den industriellen Einsatz
    • Integration: Anschluss über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
    • Montagebohrungen: Nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
    • Reinigungsmöglichkeit: Hochdruckstrahlen
    • Verfügbare Ausführungen: Mehrere Farben und Spannungsvarianten

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
    • Verlässlicher Betrieb auch in rauen Umgebungen (Staub, Öle, aggressive Laugen)
    • Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie