Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 230V, rot

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 230V, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BF201AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209943421

Sonepar Artikelnummer

120378948

Hersteller Artikelnummer

3SU14011BF201AA0

Hersteller Typ

3SU1401-1BF20-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14011BF201AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.010 kg

    Led-Modul mit integrierter LED AC 230 V

    Das LED-Modul SIRIUS ACT ermöglicht eine brillante Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte dank energieeffizienter LED-Technologie.

    Technische Details:

    • Schraubanschluss für Frontplattenbefestigung
    • Hohe Schutzart für industrielle Tauglichkeit und Außeneinsatz
    • Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
    • Integrierter 100%iger Verdrehschutz
    • Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben und Spannungsvarianten
    • Unterstützung von PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
    • Hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
    • Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
    • Umfangreiche Dokumentation für einfache Nutzung
    • Robuste Geräte, die auch Hochdruckreinigung standhalten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie