Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 230V, rot

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 230V, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BF201AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209943940

Sonepar Artikelnummer

120383252

Hersteller Artikelnummer

3SU14012BF201AA0

Hersteller Typ

3SU1401-2BF20-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14012BF201AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.010 kg

    Led-modul mit integrierter led ac 230 v, rot, schraubanschluss, für bodenbefestigung

    Das LED-Modul SIRIUS ACT bietet brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte.

    Technische Details:

    • AC 230 V Betriebsspannung
    • Rot leuchtende LED
    • Schraubanschluss für stabile Verbindung
    • Optimiertes Aufschnappkonzept für einfache Montage
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
    • Kompatibilität mit PROFINET, AS-Interface und IO-Link
    • Verfügbar in mehreren Farben und Spannungsvarianten

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und schnelle Montage mit nur einer Hand
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Flexibilität bei der Auswahl von Gehäusen und Beschriftungen
    • Hohe Robustheit und Eignung für den Außeneinsatz
    • Einfaches Reinigen mit Hochdruckstrahl möglich
    • Umfangreiche Dokumentation für eine unkomplizierte Nutzung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie