Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 230V, rot

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 230V, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BF203AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209943629

Sonepar Artikelnummer

120384675

Hersteller Artikelnummer

3SU14011BF203AA0

Hersteller Typ

3SU1401-1BF20-3AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14011BF203AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.008 kg

    LED-Modul mit integrierter LED AC 230 V, rot

    Das LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte bietet brilliante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie und ein innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage.

    Technische Details:

    • Spannung: AC 230 V
    • Farbe: rot
    • Federzuganschluss
    • Montage: Frontplattenbefestigung
    • Hohe Schutzart, geeignet für industriellen Einsatz
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Anschlussmöglichkeiten: PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Robuste Bauweise für Außeneinsatz und Hochdruckreinigung geeignet
    • Komfortabler grafischer Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie