Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 230V, weiß

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 230V, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BF601AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209943537

Sonepar Artikelnummer

120378951

Hersteller Artikelnummer

3SU14011BF601AA0

Hersteller Typ

3SU1401-1BF60-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14011BF601AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.010 kg

    LED-Modul mit integrierter LED AC 230 V

    Das LED-Modul SIRIUS ACT bietet eine energieeffiziente Beleuchtung für Befehls- und Meldegeräte mit brillianter Leuchtkraft.

    Technische Details:

    • Spannungsversorgung: AC 230 V
    • Farbe: Weiß
    • Schraubanschluss für Frontplattenbefestigung
    • Robustes Design aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Durchgängig hohe Schutzart, für den Außeneinsatz geeignet
    • Verschiedene Spannungsvarianten und Anschlussarten verfügbar
    • Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches Montagekonzept, nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Hohe Flexibilität durch zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten
    • Umfangreiche Dokumentation zur Unterstützung verfügbar
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich, zuverlässig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie