Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 230V, weiß

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 230V, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BF603AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209943902

Sonepar Artikelnummer

120383237

Hersteller Artikelnummer

3SU14011BF603AA0

Hersteller Typ

3SU1401-1BF60-3AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14011BF603AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.008 kg

    LED-Modul mit integrierter LED AC 230 V, weiß, Federzuganschluss

    Das LED-Modul SIRIUS ACT dient zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT und überzeugt durch brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.

    Technische Details:

    • Integration: Integrierte LED AC 230 V
    • Design: Weiß
    • Anschluss: Federzuganschluss
    • Montage: Frontplattenbefestigung
    • Schutzart: Hohe Schutzart, industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet
    • Kompabilität: Anschluss über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
    • Montagekonzept: Innovatives Aufschnappkonzept, Montage ohne Spezialwerkzeug
    • Dokumentation: Umfangreiche Dokumentation (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Vereinfachte Montage, die nur mit einer Hand möglich ist
    • 100%iger Verdrehschutz integriert für schnelle Installation
    • Minimierter Verdrahtungsaufwand und reduzierte Fehlerquellen
    • Hohe Flexibilität durch die verschiedenen verfügbaren Ausführungen und Anschlussmöglichkeiten
    • Robuste Bauweise, die auch Hochdruckreinigung standhält
    • Weltweite Produkt-Zulassungen für zusätzliche Sicherheit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie