Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 230V, weiß

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 230V, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BF601AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209943971

Sonepar Artikelnummer

120383254

Hersteller Artikelnummer

3SU14012BF601AA0

Hersteller Typ

3SU1401-2BF60-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14012BF601AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.010 kg

    Led-modul mit integrierter led ac 230 v, weiß, schraubanschluss, für bodenbefestigung

    Das LED-Modul SIRIUS ACT bietet brillante Beleuchtung für Befehls- und Meldegeräte durch energieeffiziente LED-Technologie.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: AC 230 V
    • Farbe: Weiß
    • Schraubanschluss
    • Geeignet für Bodenbefestigung
    • Integration möglicher Ansätze: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Hohe Schutzart für industriellen und Außeneinsatz
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
    • Verfügbar in mehreren Farben und Spannungsvarianten

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches Aufschnappkonzept ermöglicht Montage mit einer Hand ohne Spezialwerkzeug.
    • Integrierter 100%iger Verdrehschutz für einfachere Installation.
    • Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen.
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung.
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und 3D-Daten.
    • Robuste Geräte gehen nicht von Staub, Ölen oder aggressiven Laugen in den Betrieb gestört.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie