Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 230V, weiß

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 230V, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BF603AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209944022

Sonepar Artikelnummer

120384695

Hersteller Artikelnummer

3SU14012BF603AA0

Hersteller Typ

3SU1401-2BF60-3AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14012BF603AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.010 kg

    LED-Modul mit integrierter LED AC 230 V

    Das LED-Modul SIRIUS ACT sorgt für brillante Beleuchtung von Befehls- und Meldegeräten dank energieeffizienter LED-Technologie.

    Technische Details:

    • Leistungsaufnahme: AC 230 V
    • Farbausführung: Weiß
    • Federzuganschluss für einfache Verdrahtung
    • Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
    • Hochdruckstrahlreinigung möglich
    • Verschiedene Anschluss- und Montagearten verfügbar
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches Montagkonzept, das mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug durchgeführt werden kann
    • Integration von 100%igem Verdrehschutz
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei der Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation für Unterstützung verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie