SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED AC 24-240V, amber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BH001AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209944206
Sonepar Artikelnummer
120585165
Hersteller Artikelnummer
3SU14011BH001AA0
Hersteller Typ
3SU1401-1BH00-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14011BH001AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.011 kg
- Spannungsbereich: AC/DC 24-240 V
- Farbe: amber
- Montage: Frontplattenbefestigung
- Schraubanschluss
- Hohe Schutzart, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Kompatibilität: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Nutzung durch verschiedene Anschluss- und Montagearten
- Einfaches und schnelles Montieren ohne Spezialwerkzeug
- Robustheit und Widerstandsfähigkeit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Grafischer Online-Konfigurator zur komfortablen Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
Led-modul mit integrierter led, ac/dc 24-240 v, amber, schraubanschluss, für frontplattenbefestigung
Das LED-Modul SIRIUS ACT ermöglicht eine ausgezeichnete Beleuchtung für Befehls- und Meldegeräte und bietet brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


