SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED AC 24-240V, amber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BH003AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209944213
Sonepar Artikelnummer
120585166
Hersteller Artikelnummer
3SU14011BH003AA0
Hersteller Typ
3SU1401-1BH00-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14011BH003AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.008 kg
- Spannungsbereich: AC/DC 24-240 V
- Farbe: amber
- Montage: Frontplattenbefestigung
- Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Schutzart: Hohe Schutzart, industrietauglich
- Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100% Verdrehschutz
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschluss- und Montagearten
- Umfangreiche Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit von umfangreicher Dokumentation wie Handbuch und 3D-Daten
- Vielfältige Ausführungen in mehreren Farben und Spannungsvarianten
LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24-240 V, amber, Federzuganschluss
LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


