SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED AC 24-240V, amber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BH001AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209944107
Sonepar Artikelnummer
120585218
Hersteller Artikelnummer
3SU14012BH001AA0
Hersteller Typ
3SU1401-2BH00-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14012BH001AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.011 kg
- Spannungsbereich: AC/DC 24-240 V
- Farbe: amber
- Montageart: Schraubanschluss für Bodenbefestigung
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
- Kompatibilität: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Flexibilität bei der Gerätekonfiguration über einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
- Robust und industrietauglich, Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
Led-modul mit integrierter led, ac/dc 24-240 v, amber, schraubanschluss
Das LED-Modul SIRIUS ACT bietet brillante Leuchtkraft für die Befehls- und Meldegeräte dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


