SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED AC 24-240V, amber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BH003AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209944114
Sonepar Artikelnummer
120585219
Hersteller Artikelnummer
3SU14012BH003AA0
Hersteller Typ
3SU1401-2BH00-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14012BH003AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.010 kg
- Betriebsspannung: AC/DC 24-240 V
- Farbe: amber
- Federzuganschluss für einfache Verdrahtung
- Robuste Ausführungen aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hochdruckreinigungsfähig
- Verfügbare Anschlussoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfacher und schneller Montageprozess mit nur einer Hand, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Höchste Schutzart für industrietauglichen und Außenbereichseinsatz
- Kostenlose Nutzung eines grafischen Online-Konfigurators für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
- Vielfältige Ausführungen in verschiedenen Farben und Spannungsvarianten erhältlich
LED-Modul mit integrierter LED
Das LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT bietet brilliante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


