SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED AC 24-240V, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BH501AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209938779
Sonepar Artikelnummer
120383246
Hersteller Artikelnummer
3SU14011BH501AA0
Hersteller Typ
3SU1401-1BH50-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14011BH501AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
blau
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.010 kg
- Spannungsbereich: AC/DC 24-240 V
- Farbe: Blau
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Montage: Frontplattenbefestigung
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- Erweiterte Flexibilität durch reduzierte Verdrahtungsaufwände und minimierte Fehlerquellen
- Robust und für Außeneinsatz geeignet, reinigungsfähig mit Hochdruckstrahl
- Umfangreiche Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Vielfältige Ausführungen: mehrere Farben, Spannungsvarianten und Montagearten
Led-modul mit integrierter led, ac/dc 24-240 v, blau, schraubanschluss, für frontplattenbefestigung
Das LED-Modul SIRIUS ACT ist für die Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


