SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED AC 24-240V, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BH503AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209938922
Sonepar Artikelnummer
120585170
Hersteller Artikelnummer
3SU14011BH503AA0
Hersteller Typ
3SU1401-1BH50-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14011BH503AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels:
blau
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.009 kg
- AC/DC 24-240 V
- Farbe: blau
- Federzuganschluss für Frontplattenbefestigung
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
- Hohe Schutzart für industrietaugliche Anwendungen
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Anschlussoptionen: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Verringerung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Ausführungen und Spannungsvarianten
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
- Robuste Bauweise aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
Led-modul mit integrierter led
Das LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte bietet brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


