SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED AC 24-240V, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BH501AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209938823
Sonepar Artikelnummer
120585226
Hersteller Artikelnummer
3SU14012BH501AA0
Hersteller Typ
3SU1401-2BH50-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14012BH501AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
blau
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.010 kg
- Integrierte LED
- AC/DC 24-240 V
- Farbe: blau
- Schraubanschluss
- Bodenbefestigung
- Hohe Schutzart – industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet
- Verbesserte Montage durch innovatives Aufschnappkonzept
- Unterstützung für PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Komfortable Montage mit nur einer Hand – kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Vielfältige Ausführungen in verschiedenen Farben und Spannungsvarianten
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
LED-Modul SIRIUS ACT
Das LED-Modul SIRIUS ACT ist zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


