SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED AC 24-240V, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BH503AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209938878
Sonepar Artikelnummer
120585227
Hersteller Artikelnummer
3SU14012BH503AA0
Hersteller Typ
3SU1401-2BH50-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14012BH503AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels:
blau
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.010 kg
- Integrierte LED, AC/DC 24-240 V
- Farbe: blau
- Federzuganschluss für Bodenbefestigung
- Einfaches Aufschnappkonzept für Montage ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrietauglichen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Standardverdrahtung oder Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Erhältlich in mehreren Farben und verschiedenen Spannungsvarianten
- Vereinfachte Montage mit nur einer Hand
- Minimierung von Fehlerquellen und reduzierter Verdrahtungsaufwand
- Mehr Flexibilität in der Anwendung
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation für einfache Nutzung
- Einfache Anpassungsmöglichkeiten durch verschiedene Anschluss- und Montagearten
LED-Modul SIRIUS ACT
Das LED-Modul SIRIUS ACT dient zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


