SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED AC 24-240V, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BH301AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209938755
Sonepar Artikelnummer
120383244
Hersteller Artikelnummer
3SU14011BH301AA0
Hersteller Typ
3SU1401-1BH30-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14011BH301AA0
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
gelb
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.011 kg
- Integrierte LED
- AC/DC 24-240 V
- Farbe: Gelb
- Schraubanschluss
- Für Frontplattenbefestigung
- Hohe Schutzart für industrielle Nutzung
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface und IO-Link
- Robustes Design aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
- Einfachere Montage durch innovatives Aufschnappkonzept
- 100%iger Verdrehschutz ohne Spezialwerkzeug notwendig
- Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
LED-Modul
Das LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte bietet eine brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


